›

SILVYN ELO 16.0X21.0 GN 30M

Cod. Rexel RR61751630
Cod. Produttore 61751630
Cod. EAN 4044773365467

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16.0x21.0 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Serie: SILVYN ELO
  • Protezione: Alta resistenza esterna
  • Materiale: Flessibile e durevole
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Facile e adattabile
  • Funzione: Gestione cablaggi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN ELO con dimensioni 16.0x21.0 mm è progettato per offrire protezione e flessibilità nell'installazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e una efficace protezione contro agenti esterni, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura consente un facile posizionamento e una perfetta adattabilità agli ambienti di lavoro, rendendolo ideale per la gestione ordinata e protetta dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

raggio di curvatura statico

35 mm

interno liscio

omologazione secondo UR

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SILVYN ELO 16.0X21.0 GN 30M