›

SILVYN EL SMOOTH 40.0X47.9 GY 30M

Cod. Rexel RR61747431
Cod. Produttore 61747431
Cod. EAN 4044777307333

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40.0x47.9 mm
  • Lunghezza: 30 metri
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Resistenza meccanica
  • Struttura: Liscia
  • Serie: SILVYN EL SMOOTH
  • Flessibilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un tubo flessibile SILVYN EL SMOOTH di colore grigio, con dimensioni di 40.0x47.9 millimetri e una lunghezza di 30 metri. Questo tubo è progettato per proteggere i cavi elettrici, garantendo resistenza meccanica e flessibilità durante l'installazione. La sua struttura liscia facilita il passaggio dei cavi all'interno, mentre il materiale di alta qualità assicura durabilità e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione robusta e affidabile per la gestione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

raggio di curvatura statico

240 mm

interno liscio

esterno liscio

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-5 ... 70 °C

SILVYN EL SMOOTH 40.0X47.9 GY 30M