›

SILVYN EL SMOOTH 26.5X33.1 GY 30M

Cod. Rexel RR61747411
Cod. Produttore 61747411
Cod. EAN 4044777307319

Informazioni principali

  • Dimensioni: 26,5x33,1 mm
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 30 metri
  • Tipo: Tubo flessibile
  • Protezione cavi: Alta
  • Resistenza: Meccanica
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: SILVYN EL SMOOTH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un tubo flessibile SILVYN EL SMOOTH con dimensioni di 26,5x33,1 mm, di colore grigio e lunghezza di 30 metri. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce protezione e sicurezza nell'instradamento dei cavi grazie alla sua struttura resistente e flessibile. Questo tubo è ideale per proteggere i cavi da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, assicurando durata e affidabilità negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

raggio di curvatura statico

140 mm

interno liscio

esterno liscio

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-5 ... 70 °C

SILVYN EL SMOOTH 26.5X33.1 GY 30M