›

SILVYN EL 40.0X46.4 SGY 30M

Cod. Rexel RR61747430
Cod. Produttore 61747430
Cod. EAN 4044773374834

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40.0x46.4 mm
  • Lunghezza: 30 metri
  • Colore: Grigio chiaro
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: SILVYN EL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un tubo flessibile per impieghi elettrici con dimensioni di 40.0x46.4 mm, realizzato in materiale resistente e di colore grigio chiaro. Ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantisce sicurezza e durata negli impianti. La sua struttura robusta assicura un'ottima resistenza meccanica, adatta a diverse applicazioni industriali e civili. La lunghezza di 30 metri consente una facile installazione e adattabilità a varie esigenze di cablaggio. Questo tubo flessibile è progettato per offrire affidabilità e protezione ottimale dei conduttori elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

raggio di curvatura statico

105 mm

interno liscio

omologazione secondo UR

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SILVYN EL 40.0X46.4 SGY 30M