›

SILVYN EL 28.0X33.5 SGY 30M

Cod. Rexel RR61747410
Cod. Produttore 61747410
Cod. EAN 4044773374919

Informazioni principali

  • Dimensioni: 28.0x33.5 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Meccanica e flessibile
  • Uso: Industriale
  • Serie: SILVYN EL
  • Resistenza: Agenti esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN EL con dimensioni 28.0x33.5 mm è progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici, offrendo resistenza meccanica e flessibilità ottimale. Realizzato in materiale di alta qualità, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali. La sua struttura protegge i cavi da agenti esterni e sollecitazioni, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Disponibile in colore grigio, è ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

raggio di curvatura statico

60 mm

interno liscio

omologazione secondo UR

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SILVYN EL 28.0X33.5 SGY 30M