›

SILVYN EL 25.0X30.5 SGY 30M

Cod. Rexel RR61747400
Cod. Produttore 61747400
Cod. EAN 4044773374964

Informazioni principali

  • Diametro interno: 25.0 mm
  • Diametro esterno: 30.5 mm
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 30 m
  • Materiale: Resistente e flessibile
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: SILVYN EL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo corrugato SILVYN EL 25.0X30.5 SGY è progettato per la protezione e il passaggio sicuro di cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce elevata flessibilità e durabilità, assicurando una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. La sua dimensione di 25.0 mm di diametro interno e 30.5 mm di diametro esterno lo rende ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo. Disponibile in colore grigio, è adatto per applicazioni che necessitano di sicurezza e qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

raggio di curvatura statico

55 mm

interno liscio

omologazione secondo UR

diametro nominale

30 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SILVYN EL 25.0X30.5 SGY 30M