›

SILVYN EL 22.0X27.5 SGY 30M

Cod. Rexel RR61747390
Cod. Produttore 61747390
Cod. EAN 4044773374995

Informazioni principali

  • Diametro: 22.0x27.5 mm
  • Lunghezza rotolo: 30 metri
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Protezione: meccanica elevata
  • Flessibilità: alta per spazi ridotti
  • Uso: installazioni industriali
  • Applicazione: gestione cavi elettrici
  • Serie: SILVYN EL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILVYN EL 22.0X27.5 SGY è un tubo flessibile progettato per la protezione e la gestione sicura di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una elevata durabilità e protezione meccanica, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura flessibile consente un facile posizionamento anche in spazi ridotti, mentre il diametro di 22.0x27.5 mm assicura un'adeguata capacità di contenimento per diversi tipi di cavi. Disponibile in rotoli da 30 metri, è una soluzione efficiente per la protezione dei cavi contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

raggio di curvatura statico

45 mm

interno liscio

omologazione secondo UR

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SILVYN EL 22.0X27.5 SGY 30M