›

SILVYN EL 16.0X21.0 SGY 30M

Cod. Rexel RR61747380
Cod. Produttore 61747380
Cod. EAN 4044773375046

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN EL
  • Diametro: 16.0x21.0 mm
  • Lunghezza: 30 metri
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: elevata contro agenti esterni
  • Flessibilità: facile installazione
  • Applicazione: industriale e civile
  • Uso: protezione cavi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN EL 16.0X21.0 SGY è progettato per garantire una protezione efficace degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un elevato grado di protezione contro agenti esterni, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità delle installazioni. La sua struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mentre la lunghezza di 30 metri lo rende adatto a diverse applicazioni professionali. Questo prodotto è ideale per la gestione e la protezione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

raggio di curvatura statico

35 mm

interno liscio

omologazione secondo UR

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SILVYN EL 16.0X21.0 SGY 30M