›

SILVYN EDU-AS 10 / 7X10 50M

Cod. Rexel RR61802380
Cod. Produttore 61802380
Cod. EAN 4044773204544

Informazioni principali

  • Diametro interno: 10 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 metri
  • Protezione: urti e abrasioni
  • Materiale: flessibile e resistente
  • Struttura: a spirale
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: EDU-AS
  • Gestione cavi: multipli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN EDU-AS 10 è progettato per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e flessibili, garantisce una protezione ottimale contro urti, abrasioni e agenti esterni, assicurando durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Con un diametro interno di 10 mm e una struttura a spirale, facilita il passaggio e la gestione di cavi multipli, migliorando l'efficienza e la pulizia degli impianti. Disponibile in rotoli da 50 metri, è ideale per applicazioni che richiedono soluzioni affidabili e versatili per la protezione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

28 mm

a propagazione di fiamma

impiego in zona antideflagrante

diametro nominale

10 mm

temperatura di impiego

-45 ... 250 °C

SILVYN EDU-AS 10 / 7X10 50M