›

SILVYN AS 14 / 11X14 50M

Cod. Rexel RR61802090
Cod. Produttore 61802090
Cod. EAN 4044773206913

Informazioni principali

  • Diametro: 11x14 mm
  • Lunghezza: 50 metri
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Protezione: abrasioni e umidità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: facile e rapida
  • Durata: elevata nel tempo
  • Serie: SILVYN AS 14

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo corrugato SILVYN AS 14 con diametro 11x14 mm è ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce elevata flessibilità e protezione contro agenti esterni, abrasioni e umidità. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Disponibile in rotoli da 50 metri, è perfetto per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

raggio di curvatura statico

28 mm

a propagazione di fiamma

impiego in zona antideflagrante

diametro nominale

14 mm

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C

SILVYN AS 14 / 11X14 50M