Descrizione del prodotto
Il prodotto WD1854500000, identificato come DEK 5/5 PLUS MC SDR, fa parte della famiglia di marcatori universali Weidmüller Dekafix (DEK). Questi marcatori sono progettati per l’identificazione di morsetti, conduttori, connettori a innesto e sottoassiemi elettronici, garantendo una chiara e duratura codifica sia in orizzontale che in verticale. Realizzati principalmente in poliammide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e l’assenza di sostanze pericolose. Il prodotto non richiede manutenzione né energia durante il suo ciclo di vita stimato di 20 anni e non necessita di elementi speciali per l’installazione, che avviene manualmente con strumenti non elettrici. La produzione e l’assemblaggio sono effettuati in Germania in siti certificati ISO 14001 e ISO 50001, mentre la distribuzione avviene con trasporto su strada su lunghe distanze. L’attenzione alla sostenibilità è confermata dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) che evidenzia un’impronta ecologica contenuta in termini di emissioni di CO2 e uso di risorse, con un efficiente ciclo di vita che include la fase di fine vita modellata secondo dati Eurostat.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.