Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771920000
Cod. Produttore
1771920000
Cod. EAN
4032248127078

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Etichettatura morsetti
  • Compatibile stampante
  • Compatibile plotter
  • Software dedicato
  • Quantità consigliata: 500
  • Modello: DEK 5/3,5 MC FS 1-100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1771920000 è un marcatore universale della serie Dekafix, ideato per la codifica e l'identificazione di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Presenta una stampa verticale di cifre su supporto di colore bianco, garantendo una chiara leggibilità e un'ottima resistenza nel tempo. Realizzato in poliammide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando l'assenza di sostanze pericolose. Il marcatore è progettato per un ciclo di vita di almeno 20 anni senza necessità di manutenzione o alimentazione energetica, e può essere installato manualmente senza strumenti elettrici. La sua composizione e progettazione rispettano elevati standard ambientali, come evidenziato dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) Weidmüller, che ne certifica la sostenibilità e l'impatto ambientale contenuto durante tutte le fasi di vita, dalla produzione allo smaltimento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

3,5 mm

direzione di codifica

Verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/3,5 MC FS 1-100 per impianti elettrici