Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2007130000
Cod. Produttore
2007130000
Cod. EAN
4050118392012

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Larghezza: 5/8 mm
  • Tipo: Marcatore morsetti
  • Compatibile con: stampante/plotter
  • Uso: etichettatura morsetti
  • Quantità consigliata: 500
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

Nastro adesivo bianco DEK 5/8 MM WS, ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua versatilità nella direzione di codifica sia orizzontale che verticale. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo, si adatta perfettamente alle esigenze di installazione e manutenzione di materiali elettrici. La sua superficie liscia senza stampa lo rende un prodotto funzionale e discreto, adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’elettricità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/8 mm etichettatura elettrica robusta