Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2007190000
Cod. Produttore
2007190000
Cod. EAN
4050118392036

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 12/5 mm
  • Applicazione: Marcatori morsetti
  • Compatibile con: Stampante/plotter
  • Software: Specifico per marcatori
  • Serie: WS
  • Quantità consigliata: 800 pz
  • Uso: Etichettatura morsetti
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2007190000 è caratterizzato da un design essenziale e funzionale, con una finitura di colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Identificato come WS 12/5 MM WS, si distingue per la sua qualità costruttiva e l’attenzione ai dettagli, garantendo affidabilità e durabilità nelle applicazioni elettriche. La superficie è priva di stampe, conferendo un aspetto pulito e uniforme. Questo materiale elettrico è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e resistenti, con un’estetica sobria e versatile. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5 mm

Serie

WS

Produttore

Marcatore WS 12/5 MM etichettatura morsetti compatto durevole