Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1858480000
Cod. Produttore
1858480000
Cod. EAN
4032248409143

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEK 5/3.5 MC FWZ 11-20
  • Serie: Dekafix
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Applicazione: Marcatori morsetti
  • Etichettatura: Stampante/plotter
  • Compatibilità: Software dedicato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1858480000 appartiene alla famiglia dei marcatori terminali universali Dekafix (DEK) di Weidmüller, ideali per l’etichettatura di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Questo marcatore si presenta nel colore bianco con stampa di cifre in direzione orizzontale, garantendo una chiara leggibilità. Realizzato in poliammide (PA) per il 61,9% e carta per il 38,1%, il materiale assicura robustezza e resistenza nel tempo, con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. La produzione avviene in Germania, in uno stabilimento certificato ISO 14001 e ISO 50001, con un processo attento alla sostenibilità ambientale e conforme alle direttive RoHS e REACH. L’installazione è semplice, senza necessità di elementi speciali, e non richiede manutenzione durante l’uso. Questi marcatori sono progettati per offrire una soluzione affidabile e duratura nell’identificazione elettrica, combinando funzionalità e rispetto ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

stampa

Cifre

dimensione modulare

3,5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Marcatore morsetti DEK 5/3.5 MC FWZ 11-20 per installazioni elettriche