Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2006720000
Cod. Produttore
2006720000
Cod. EAN
4050118391497

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Applicazione: Marcatori identificativi
  • Compatibilità: Stampanti e plotter
  • Serie: THM
  • Materiale: Adatto per etichettatura
  • Uso: Attrezzatura elettrica
  • Tipo: Marcatori WS

Documentazione tecnica

Nastro elettrico bianco da 100 mm di larghezza e 30 metri di lunghezza, realizzato con materiali privi di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua resistenza e qualità, offre un'ottima adesione senza caratteristiche autoadesive o magnetiche aggiuntive. Progettato per un utilizzo professionale nel settore elettrico, assicura durata e affidabilità in diverse condizioni di lavoro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

altezza

100 mm

lunghezza

100 mm

Serie

THM

Produttore

Marcatori identificazione attrezzature installazione rapida