Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2006570000
Cod. Produttore
2006570000
Cod. EAN
4050118391350

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 12 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Colore: Bianco
  • Utilizzo: Marcatori identificativi
  • Compatibile con: stampanti e plotter
  • Serie: THM

Documentazione tecnica

Nastro isolante elettrico di colore bianco, privo di alogeni, con larghezza di 12 mm e lunghezza di 30 metri. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce elevata sicurezza e resistenza. Non autoadesivo, senza diciture e non magnetico, è ideale per l’isolamento e la protezione di cavi e componenti elettrici in ambienti che richiedono materiali privi di sostanze nocive. La sua struttura assicura affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

altezza

12 mm

lunghezza

0,1 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

THM

Produttore

Marcatori adesivi flessibili per identificazione impianti elettrici