Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2006690000
Cod. Produttore
2006690000
Cod. EAN
4050118391701

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Applicazione: Marcatori identificativi
  • Compatibile con: stampanti e plotter
  • Serie: THM
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: attrezzature elettriche
  • Facile da etichettare: sì

Documentazione tecnica

Nastro elettrico bianco di alta qualità, privo di alogeni, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Con una larghezza di 60 mm e una lunghezza di 30 metri, garantisce una copertura efficace e duratura. Questo materiale isolante è progettato per offrire ottime prestazioni in ambito elettrico, assicurando protezione e isolamento affidabile. La sua superficie è liscia e resistente, adatta a diversi utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

altezza

60 mm

lunghezza

0,1 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

THM

Produttore

Marcatori identificazione resistenti per cablaggi elettrici professionali