Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005270000
Cod. Produttore
2005270000
Cod. EAN
4050118390834

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CC 85/54 MM WS
  • Serie: ClipCard
  • Quantità consigliata: 450
  • Marcatori per identificazione
  • Adatti a stampa con plotter
  • Compatibili con software dedicato

Documentazione tecnica

Etichetta autoadesiva di colore bianco, priva di alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e privi di sostanze nocive. La superficie è senza dicitura, garantendo versatilità nell’utilizzo per identificazioni personalizzate. Progettata per un facile posizionamento grazie alla caratteristica autoadesiva, questa etichetta è resistente e adatta a diversi ambienti di lavoro. Non magnetica e non trasparente, offre una soluzione pratica e affidabile per la gestione e l’organizzazione dei componenti elettrici. Dimensioni compatte di 85x54 mm per un’applicazione precisa e ordinata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

85 mm

senza alogeni

altezza

54 mm

autoadesivo

lunghezza

0,1 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

ClipCard

Produttore

Marcatori autoadesivi CC 85/54 MM WS per cablaggio elettrico superfici lisce