Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005500000
Cod. Produttore
2005500000
Cod. EAN
4050118390889

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CC 15/45 MM WS
  • Serie: ClipCard
  • Quantità consigliata: 450

Documentazione tecnica

Etichetta autoadesiva di colore bianco, priva di alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e privi di sostanze nocive. La superficie liscia e resistente consente una facile applicazione e una buona adesione su diverse superfici. Progettata per garantire una lunga durata senza deterioramento, questa etichetta è priva di diciture e trasparenze, offrendo un aspetto pulito e uniforme. Non magnetica, è particolarmente indicata per l'organizzazione e l'identificazione in ambienti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

senza alogeni

altezza

15 mm

autoadesivo

lunghezza

0,1 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

ClipCard

Produttore

Marcatori autoadesivi CC 15/45 MM WS per sistemi elettrici