Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005330000
Cod. Produttore
2005330000
Cod. EAN
4050118391121

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CC 30/60 MM WS
  • Serie: ClipCard
  • Quantità consigliata: 450 pezzi
  • Applicazione: Marcatori identificativi
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: 30/60 mm
  • Uso: Identificazione attrezzatura

Documentazione tecnica

Etichetta autoadesiva bianca senza alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e privi di sostanze tossiche. Progettata per garantire un’adesione efficace su diverse superfici, questa etichetta è priva di diciture e non è trasparente né magnetica, offrendo una soluzione semplice e funzionale per l’identificazione e l’organizzazione nell’ambito elettrico. La combinazione di qualità e sicurezza la rende adatta a molteplici utilizzi professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

senza alogeni

altezza

30 mm

autoadesivo

lunghezza

0,1 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

ClipCard

Produttore

Marcatori autoadesivi identificazione elettrica 30x60 mm uso industriale Germania