Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4324010000
Cod. Produttore
4324010000
Cod. EAN
4032248641284

Informazioni di prodotto

  • Serie: FieldPower®
  • Sigillatura: Inserti guarnizione
  • Compatibilità: Custodie FieldPower
  • Adattamento: Cavi tondi
  • Integrazione: Connettori e adattatori
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Modello: RKDG D17 PT6

Documentazione tecnica

Questo prodotto è un accessorio realizzato in plastica di colore nero con finitura RAL 9011. La sua composizione in materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La tipologia "Altro" indica una funzione versatile, ideale per integrare o sostituire componenti in impianti elettrici. Il design è studiato per offrire praticità e durabilità, assicurando una lunga vita operativa. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Inserti guarnizione per custodie FieldPower per sigillare, inserire cavi tondi e integrare connettore e altri adattatori.

colore

Nero

larghezza

46,7 mm

Tipologia

Altro

altezza

33,8 mm

profondità

18 mm

numero RAL

9011

materiale

Plastica

Serie

FieldPower /

Produttore

Inserti guarnizione RKDG D17 PT6 per custodie FieldPower, sigillatura cavi tondi, installazione elettrica industriale