Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4323230000
Cod. Produttore
4323230000
Cod. EAN
4032248641239

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RKDG D13 PT6
  • Serie: FieldPower®
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Inserti guarnizione
  • Uso: Sigillatura custodie
  • Compatibilità: Con cavi tondi
  • Integrazione: Connettori e adattatori
  • Applicazione: FieldPower

Documentazione tecnica

Questo componente in plastica di colore nero con finitura RAL 9011 è un accessorio versatile progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo. La sua tipologia "Altro" lo rende adatto a diverse esigenze di installazione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Inserti guarnizione per custodie FieldPower per sigillare, inserire cavi tondi e integrare connettore e altri adattatori.

colore

Nero

larghezza

46,7 mm

Tipologia

Altro

altezza

33,8 mm

profondità

18 mm

numero RAL

9011

materiale

Plastica

Serie

FieldPower /

Produttore

Inserti guarnizione RKDG D13 PT6 per custodie FieldPower, sigillatura cavi tondi, installazione rapida