Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4323220000
Cod. Produttore
4323220000
Cod. EAN
4032248641222

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RKDG D15 PT6
  • Serie: FieldPower®
  • Funzione: Inserti guarnizione
  • Applicazione: Custodie FieldPower
  • Utilizzo: Sigillare e inserire cavi
  • Compatibilità: Cavi tondi e connettori
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un accessorio realizzato in plastica di colore nero con finitura RAL 9011. La sua struttura è progettata per garantire resistenza e durata nell'ambito degli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per diverse applicazioni. La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima performance in contesti che richiedono robustezza e stabilità. Questo componente è ideale per chi cerca un accessorio versatile e funzionale nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Inserti guarnizione per custodie FieldPower per sigillare, inserire cavi tondi e integrare connettore e altri adattatori.

colore

Nero

larghezza

46,7 mm

Tipologia

Altro

altezza

33,8 mm

profondità

18 mm

numero RAL

9011

materiale

Plastica

Serie

FieldPower /

Produttore

Inserti guarnizione RKDG D15 PT6 per custodie elettriche FieldPower, sigillatura e protezione cavi tondi, installazioni industriali affidabili