Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4323240000
Cod. Produttore
4323240000
Cod. EAN
4032248641246

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DG D0 PT6
  • Serie: FieldPower®
  • Funzione: Inserti guarnizione
  • Applicazione: Custodie FieldPower
  • Utilizzo: Sigillare e inserire cavi
  • Compatibilità: Cavi tondi e connettori
  • Integrazione: Connettori e adattatori
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD4323240000 è un accessorio realizzato in plastica di colore nero con finitura RAL 9011. Progettato per garantire resistenza e durata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e versatili. La sua tipologia "Altro" indica un utilizzo specifico e funzionale nell'ambito degli accessori o parti di ricambio elettriche, offrendo una soluzione pratica per esigenze tecniche particolari. La combinazione di materiali di qualità e design mirato lo rende un componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Inserti guarnizione per custodie FieldPower per sigillare, inserire cavi tondi e integrare connettore e altri adattatori.

colore

Nero

larghezza

46,7 mm

Tipologia

Altro

altezza

33,8 mm

profondità

18 mm

numero RAL

9011

materiale

Plastica

Serie

FieldPower /

Produttore

Inserto guarnizione neutra IP65 EPDM per custodie FieldPower