Descrizione del prodotto
Mastice in silicone bianco per uso sanitario acetico, ideale per sigillature elastiche e giunti di tenuta in ambienti sanitari. Adesione senza primer su vetro, smalto, ceramica, maiolica, resina epossidica, acciaio inossidabile, poliestere, alluminio anodizzato, legno dipinto o verniciato e metalli non ossidabili. Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C, con applicazione possibile da +5 °C a +40 °C. Presenta reticolazione rapida e elasticità permanente, garantendo una sigillatura duratura e flessibile. Il prodotto è resistente all'ingiallimento e alla formazione di muffe, ideale per guarnizioni, incollaggi flessibili e giunti di carpenteria. Non verniciabile e non adatto su policarbonato, PE, PP, Teflon, bitume, gomma, neoprene e alcuni EPDM. Conservazione fino a 18 mesi in confezione originale.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Sigillante siliconico 300 ml bianco. Aderisce senza primer su supporti quali vetro, smalto, alluminio, legno verniciato o vernice, ecc. Indurimento rapido. Resistente all'ingiallimento. Pratico: elasticità permanente.