› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Prese industriali Side Vimar Plana rossa 16A 2 moduli

Cod. Rexel FD4B.V14R.H21
Cod. Produttore 4B.V14R.H21
Cod. EAN 8057741996996

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Plana

Descrizione del prodotto

Presa multistandard Vimar dalla finitura rossa, progettata per garantire sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Questo dispositivo elettrico si distingue per la versatilità nell’accogliere diverse tipologie di spine, offrendo un’installazione affidabile e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per ambienti che richiedono soluzioni pratiche e sicure per la distribuzione dell’energia elettrica. La sua struttura compatta e il design essenziale si integrano facilmente in qualsiasi contesto, mantenendo un elevato standard di sicurezza senza la presenza di lampade di segnalazione o alimentatori USB incorporati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Vimar Plana Rossa Colore: Rosso (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Prese industriali Side Vimar Plana rossa 16A 2 moduli