Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Cod. Rexel
FD4B.AM.H21.XL
Cod. Produttore
4B.AM.H21.XL
Cod. EAN
8057741998068

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 3
  • Serie: Unika XL
Presa multistandard bianca progettata per garantire sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Ideale per installazioni elettriche domestiche e professionali, offre un design compatto e funzionale senza alimentatore USB incorporato né lampada di segnalazione. La presa è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Adatta a diverse tipologie di spine, si integra perfettamente in ambienti moderni mantenendo un’estetica pulita e discreta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Unika Xl Bticino Matix Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70,6 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

3

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Placca 3 moduli Side Unika XL Bticino Matix bianca 16A