› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa elettrica Vimar Arkè 16A 2 moduli grigio civile residenziale

Cod. Rexel FD4B.V19.H21
Cod. Produttore 4B.V19.H21
Cod. EAN 8057741997047

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Corrente: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Arkè

Descrizione del prodotto

Presa multistandard con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e versatilità nelle installazioni elettriche. Il dispositivo presenta una finitura grigia elegante, adatta a diversi ambienti, e si distingue per l'assenza di lampada di segnalazione e alimentatore USB incorporato, offrendo una soluzione semplice e funzionale per il collegamento di apparecchiature elettriche. La presenza del contatto di protezione assicura un utilizzo sicuro, conforme agli standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Vimar Arkè Grigio Colore: Grigio (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

48,4 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Presa elettrica Vimar Arkè 16A 2 moduli grigio civile residenziale