Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.V19B.H21
Cod. Produttore
4B.V19B.H21
Cod. EAN
8057741997054

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 16 A
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2
  • Serie: Arkè
Presa multistandard bianca della serie Vimar Arke, caratterizzata dalla presenza del contatto di protezione per garantire sicurezza nell’uso. Progettata per offrire versatilità e affidabilità nell’alimentazione di dispositivi elettrici, senza lampada di segnalazione né alimentatore USB integrato. La sua configurazione assicura un collegamento sicuro e stabile, ideale per ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Vimar Arkè Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Presa elettrica Vimar Arkè 16A 2 moduli bianco residenziale