Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.N.H21
Cod. Produttore
4B.N.H21
Cod. EAN
8057741992783

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 16 A
  • Colore: Bianco
  • Moduli da frutto: 2
  • Serie: Livinglight
Presa multistandard bianca con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione affidabile e duratura. Ideale per ambienti residenziali e professionali, questa presa è compatibile con diversi standard di spina, offrendo versatilità e praticità nell'uso quotidiano. La finitura bianca si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, mantenendo un design sobrio ed elegante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Bticino Livinglight Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

43,7 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Interruttore Livinglight BTicino 16A 2 moduli Bianco Residenziale

€ 15,20 x 1 pz.
(pz.)