›

Side Gewiss Chorus Nero 16A 2 moduli da frutto

Cod. Rexel FD4B.G12.H21
Cod. Produttore 4B.G12.H21
Cod. EAN 8057741996897

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Chorus
  • Tipo prodotto: Side

Descrizione del prodotto

Presa multistandard nera con contatto di protezione integrato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono versatilità e sicurezza. Progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro, senza lampada di segnalazione né alimentatore USB incorporato. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Gewiss Chorus Nera Colore: Nero (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,1 mm

altezza dell'apparecchio

48,2 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Side Gewiss Chorus Nero 16A 2 moduli da frutto