› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Side Gewiss Chorus presa bianca 16A 2 moduli

Cod. Rexel FD4B.G10.H21
Cod. Produttore 4B.G10.H21
Cod. EAN 8057741996880

Informazioni principali

  • Voltaggio: 16 A
  • Colore: Bianco
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Chorus

Descrizione del prodotto

Supporto da incasso bianco della linea Gewiss Chorus, progettato per ospitare prese multistandard con contatto di protezione. Realizzato con materiali resistenti e rifinito con cura, garantisce un montaggio sicuro e un'estetica pulita e moderna. Ideale per installazioni elettriche che richiedono versatilità e affidabilità, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. La sua struttura è compatibile con diverse tipologie di prese, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Gewiss Chorus Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,1 mm

altezza dell'apparecchio

48,2 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Side Gewiss Chorus presa bianca 16A 2 moduli