›

Side Bticino Matix Rosso 16A 2 moduli quadro elettrico

Cod. Rexel FD4B.AMR.H21
Cod. Produttore 4B.AMR.H21
Cod. EAN 8057741997122

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Matix
  • Tipo: Side

Descrizione del prodotto

Presa multistandard di colore rosso, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Progettata per un'installazione semplice e versatile, si adatta a diverse tipologie di spine grazie al design multistandard. Priva di lampada di segnalazione e senza alimentatore USB incorporato, è ideale per ambienti che richiedono soluzioni elettriche funzionali e sicure. La finitura rossa conferisce un tocco distintivo, facilitando l'identificazione e l'inserimento nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Bticino Matix Rossa Colore: Rosso (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Side Bticino Matix Rosso 16A 2 moduli quadro elettrico