›

Side Bticino Matix Bianca 16A 2 moduli da frutto

Cod. Rexel FD4BPH21.JW
Cod. Produttore 4BPH21.JW
Cod. EAN 8053839327086

Informazioni principali

  • Serie: Matix
  • Colore: Bianco
  • Corrente nominale: 16 A
  • Moduli da frutto: 2

Descrizione del prodotto

Presa multistandard bianca progettata per garantire versatilità e sicurezza negli impianti elettrici. Dotata di contatto di protezione, assicura un collegamento affidabile e conforme alle normative. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono ideale per installazioni residenziali e commerciali, offrendo un punto di alimentazione pratico e sicuro. Priva di lampada di segnalazione e senza alimentatore USB incorporato, si distingue per la semplicità e l’efficienza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Bticino Matix Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,6 mm

altezza dell'apparecchio

45,2 mm

profondità dell'apparecchio

47,1 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Side Bticino Matix Bianca 16A 2 moduli da frutto