Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Cod. Rexel
FD4B.NT.H21
Cod. Produttore
4B.NT.H21
Cod. EAN
8057741992790

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Livinglight Tech
  • Colore: Altri
Presa multistandard con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e versatilità nell'alimentazione di dispositivi elettrici. Il design compatto e funzionale si adatta facilmente a diverse esigenze d'installazione, offrendo una soluzione affidabile per ambienti residenziali e professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Bticino Livinglight Tech Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

43,7 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Side Bticino Livinglight Tech 16A 2 moduli industriale