Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Cod. Rexel
FD4B.LR.H21
Cod. Produttore
4B.LR.H21
Cod. EAN
8057741997115

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Corrente nominale: 16 A
  • Moduli da frutto: 2
  • Serie: Livinglight
Presa multistandard di colore rosso, dotata di contatto di protezione per garantire la massima sicurezza durante l’uso. Progettata per l’installazione in impianti elettrici, offre versatilità e affidabilità grazie alla compatibilità con diversi tipi di spine. La struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, ideale per ambienti residenziali e professionali. La presa non è dotata di lampada di segnalazione né di alimentatore USB incorporato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Bticino Livinglight Rossa Colore: Rosso (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

43,7 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Side Bticino Livinglight Rosso 16A 2 moduli