Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BPH21.KW
Cod. Produttore
4BPH21.KW
Cod. EAN
8053839327239

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 16 A
  • Colore: Bianco
  • Moduli da frutto: 2
  • Serie: Living Now
Presa multistandard bianca con contatto di protezione, progettata per garantire sicurezza e versatilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un design funzionale adatto a diverse tipologie di spine, assicurando un collegamento affidabile e duraturo. La presa è priva di lampada di segnalazione e non include alimentatore USB incorporato, mantenendo un aspetto pulito e minimale. Ideale per ambienti residenziali e professionali, combina praticità e sicurezza in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Side Bticino Living Now Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

44,8 mm

profondità dell'apparecchio

47,6 mm

numero di prese commutabili

2

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz