›

SI 36.127 BS

Cod. Rexel MSN091920
Cod. Produttore N091920
Cod. EAN 3605340105643

Informazioni principali

  • Dimensioni: 36 x 127 mm
  • Tensione nominale: 36 - 400 V
  • Resistenza alle vibrazioni: testata su 3 assi
  • Tipo fusibile: ferrule semiconductor AC/DC
  • Durata test vibrazioni: 2 ore per asse
  • Spettro vibrazioni: 2-250 Hz
  • Serie: SI 36.127 BS
  • Montaggio: porta fusibili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fuse holders for ferrule-type fuses - 20.6 x 190 - 36 x 127 - 36 x 190 - 36 x 250 - 36 x 400 Vibration withstand: These semiconductor AC/DC ferrule fuse holders are tested with sine vibrations carried out at ambient, scanning each of the 3 main axes. Spectrom: 1st segment (2 to 16 Hz) constant displacement x = 5 mm peak. 2nd segment (16 to 250 Hz) constant acceleration γ = 5 g peak. Exponential scanning speed: 1 octave per minute. Duration: 2 hours per axis

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

200 A

tensione nominale

2,5 KILOVOLT

numero di poli

1

standard

IEC

Lunghezza fusibile

127 mm

Diametro del fusibile

36 mm

Conforme a IEC 60282-1

SI 36.127 BS