Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA429750
Cod. Produttore
A429750
Cod. EAN
8012542975007

Informazioni di prodotto

Shunt trip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The F2C-A2 shunt trip allows the remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for RCCBs F200 series and RCBOs DS201 and DS202C. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. It works in a range of 110-415V a.c. and 110-250V d.c.

funzione

Sganciatore di apertura

tensione nominale

110 V

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Serie

F2C A

Produttore

ABB

Shunt trip F2C-A2 110-415V CA/110-250V CC per interruttori differenziali e magnetotermici serie F200, DS201, DS202C, SN201