Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS3CA1
Cod. Produttore
S3CA1
Cod. EAN
4053546116625

Informazioni di prodotto

  • Funzione: apertura remota dispositivo
  • Compatibilità: MCB serie S 200, S 200 MTR
  • Compatibilità: MCB serie S 300 P, VY 30
  • Compatibilità: RCCB serie F 200, VY
  • Compatibilità: RCBO serie DS 200, DS 301 C
  • Compatibilità: interruttori SD 200
  • Montaggio: lato destro del dispositivo
  • Serie: S3C - Compact

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S 200, S 200 MTR, S 300 P, VY 30, SN 201 series, RCCBs F 200, VY series, RCBOs DS 200, DS 301 C series, SD 200 switch disconnectors series. To be mounted on the right side of the devices.

funzione

Sganciatore di apertura

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

110 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Serie

S3C / Compact

Produttore

ABB

Shunt trip bobina lancio 12-110V CA/CC per apertura remota dispositivi elettrici industriali

€ 32,06 x 1 pz.
(pz.)