Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS3CA2
Cod. Produttore
S3CA2
Cod. EAN
4053546116663

Informazioni di prodotto

Shunt trip 110…415V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S 200, S 200 MTR, S 300 P, VY 30, SN 201 series, RCCBs F 200, VY series, RCBOs DS 200, DS 301 C series, SD 200 switch disconnectors series. To be mounted on the right side of the devices.

funzione

Sganciatore di apertura

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Serie

S3C / Compact

Produttore

ABB

Shunt trip 110-415V apertura remota per interruttori serie S 200, S 300, RCCB, RCBO, SD 200

€ 32,06 x 1 pz.
(pz.)