Prodotti /

Cod. Rexel
SM5ST3030
Cod. Produttore
5ST3030
Cod. EAN
4001869187464

Informazioni di prodotto

Sganciatore di apertura AC 110 ... 415V, per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP, differenziale/magnetotermico 5SU1, differenziale 5SV
sganciatore di apertura AC 110-415V, per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP, interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) Componenti aggiuntivi per i dispositivi di protezione differenziale e gli interruttori magnetotermici di Siemens. I componenti aggiuntivi di Siemens sono una parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica. Come accessori per gli interruttori differenziali e magnetotermici essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di svariate funzioni. Sia che si tratti di applicazioni nell'infrastruttura o nell'industria, Siemens offre sempre gli accessori adatti per tutti gli interruttori differenziali e magnetotermici. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza. Gli accessori Siemens per gli interruttori differenziali e magnetotermici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di montaggio universale di tutti i componenti aggiuntivi. 2. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 3. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

montaggio dell'apparecchio

interruttore differenziale

dispositivo supplementare

sganciatore di apertura

larghezza totale (TE)

1

numero di contatti di chiusura

2

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC