› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Shunt corrente continua H02A42 400A 60mV per strumenti misura

Cod. Rexel VEVJ36903522
Cod. Produttore VJ36903522
Cod. EAN 8007951390350

Informazioni principali

  • Portata corrente: 400 A
  • Caduta tensione: 60 mV
  • Precisione misura: ± 0,5%
  • Sovraccarico ammesso: 1,2 In permanente
  • Sovraccarico temporaneo: 5 In tmax 5s
  • Campo temperatura: -20 ÷ 60 °C
  • Dimensioni (HxLxP): 145x40x30 mm
  • Serie: VJ36903522

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivatore di corrente progettato per strumenti in corrente continua.

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

400 A

Shunt corrente continua H02A42 400A 60mV per strumenti misura