› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt Closing Release 120-127V AC-DC per sistemi Emax 2 e Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073686R1
Cod. Produttore 1SDA073686R1
Cod. EAN 8015644776190

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 120-127 VAC/DC
  • Funzione: Shunt Closing Release
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT, Emax 2
  • Tipo di prodotto: Accessorio bobina
  • Materiali principali: Acciaio, Polietilentereftalato
  • Durata di vita: 20 anni
  • Certificazioni: Conforme RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

YC E1.2..E6.2-XT7M 120-127 VAC/DC è una bobina di inserzione progettata per l'azionamento di interruttori automatici della serie Tmax XT e Emax 2, con tensione nominale compresa tra 12 Vdc e 525 Vac. Questo componente elettrico è destinato a consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito, garantendo un controllo affidabile e sicuro nel tempo, con una durata di riferimento di 20 anni. Realizzata con materiali di alta qualità, la bobina presenta una composizione bilanciata che include acciaio, leghe di rame, poliesteri insaturi e polietilentereftalato, assicurando resistenza meccanica e prestazioni elettriche ottimali. La bobina è conforme alle normative RoHS II e REACH, con specifiche esenzioni per l'uso di piombo in alcune componenti elettroniche, garantendo un prodotto rispettoso dell'ambiente e sicuro. Il design compatto e l'installazione semplice la rendono adatta all'integrazione in interruttori automatici a bassa tensione, offrendo alta affidabilità e funzionalità avanzate per applicazioni industriali e civili. La bobina è disponibile sia in versione cablata che non cablata, per una maggiore flessibilità di utilizzo. L'efficienza energetica e la riduzione delle perdite durante il funzionamento sono caratteristiche chiave, ottimizzate per un impiego continuativo con un coefficiente di utilizzo del 30% nel ciclo di vita. Inoltre, la bobina supporta un ampio range di tensioni operative, garantendo compatibilità con diverse configurazioni di rete. Con un potenziale di riciclabilità del 67%, questo componente rappresenta una scelta sostenibile, in linea con l'impegno ABB per la tutela ambientale e la responsabilità sociale. La bobina YC E1.2..E6.2-XT7M 120-127 VAC/DC è quindi un accessorio essenziale per l'automazione e la protezione degli impianti elettrici, con un equilibrio ottimale tra prestazioni, sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 120-127V AC-DC E1.2..E6.2-XT7M

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

120 ... 120 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Shunt Closing Release 120-127V AC-DC per sistemi Emax 2 e Tmax XT