Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066317R1
Cod. Produttore
1SDA066317R1
Cod. EAN
8015644002251

Informazioni di prodotto

SOR XT1..XT4 220...240 Vac-220...250 Vdc

Documentazione tecnica

Lo sganciatore di apertura SOR/PS-SOR è un accessorio progettato per gli interruttori della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3 e XT4) sia nella versione fissa che rimovibile. Questo dispositivo può essere cablato o non cablato e consente di comandare l'apertura dell'interruttore in modo affidabile. È compatibile con tensioni di azionamento AC/DC e si presenta come un componente essenziale per garantire la sicurezza e il controllo nelle installazioni elettriche industriali e civili. L'installazione è semplice e può essere effettuata su interruttori tripolari o tetrapolari, con possibilità di utilizzo in configurazioni diverse come indicato nelle istruzioni di montaggio. La compatibilità con cavi in rame flessibile da 0,5 a 1,5 mm² assicura un collegamento sicuro e duraturo. Questo sganciatore è parte integrante della gamma di accessori per la serie Tmax XT, offrendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 220...240V AC-220...250V DC XT1..XT4

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Shunt apertura SOR XT1-XT4 220-240V AC/DC per interruttori modulari

€ 91,96 x 1 pz.
(pz.)