Descrizione del prodotto
Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4, T5 e T6 è un accessorio essenziale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Progettato per essere montato su interruttori della serie Tmax T4-T5-T6, consente l'apertura automatica dell'interruttore in caso di minima tensione o per comando esterno, garantendo sicurezza e affidabilità. È compatibile con tensioni di azionamento sia in corrente alternata che continua (110-120 VAC/DC). Il dispositivo è realizzato per un montaggio semplice e sicuro, con connessioni cablate che devono essere effettuate utilizzando cavi con sezione minima di 0,5 mm² e massima di 1,5 mm², assicurando che la tensione dei cavi sia pari o superiore alla tensione nominale dello sganciatore. L'installazione prevede l'uso di apposite slitte e connettori disponibili, con indicazioni precise per il montaggio su differenti poli, incluso il quarto polo, se necessario. Inoltre, è previsto l'uso di targhette di identificazione della tensione in corrispondenza dei cavi per una corretta identificazione e sicurezza operativa. Questo componente è fondamentale per garantire la protezione contro condizioni di sottotensione e per il funzionamento affidabile degli interruttori in applicazioni industriali e civili.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE FOR PERMANENT SERVICE 110...120V AC T4-T5-T6