Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104927R1
Cod. Produttore
1SDA104927R1
Cod. EAN
8015644070199

Informazioni di prodotto

YO XT5-XT6 380…440 Vac

Documentazione tecnica

Sganciatore di apertura cablato e non cablato per interruttori fissi o rimovibili delle serie XT5 e XT6, progettato per tensioni di alimentazione da 380 a 440 VAC. Questo dispositivo, disponibile nelle versioni con bobina di inserzione e disinserzione, è eseguito per tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) con range operativo tra 480 e 525 V. Realizzato per un utilizzo affidabile e sicuro, è dotato di un circuito di protezione che previene il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti, spegnendo temporaneamente l’attuatore e consentendo un adeguato raffreddamento prima di riprendere il funzionamento normale. L’installazione prevede collegamenti con cavi in rame flessibile, con sezioni da 0,2 a 1,25 mm², e la possibilità di montaggio su interruttori fissi o rimovibili, garantendo versatilità e compatibilità con i sistemi elettrici industriali. La bobina di apertura è disponibile in configurazioni sia per apertura a destra che a sinistra, con o senza convertitore di tensione esterno, assicurando un ampio campo di applicazioni nel settore dell’automazione e protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE FOR PERMANENT SERVICE 380...440V AC XT5-XT6

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 525 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 525 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Shunt apertura permanente 380-440V AC per Tmax XT5-XT6