Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104938R1
Cod. Produttore
1SDA104938R1
Cod. EAN
8015644070304

Informazioni di prodotto

YO-C XT6 W 110..240 Vac - 110..250 Vdc

Documentazione tecnica

La bobina di apertura destra YO è un accessorio cablato progettato per l'interruttore estraibile SACE Tmax XT5 - XT6. Funziona con tensioni di alimentazione comprese tra 110 e 240 VAC e supporta una tensione di azionamento AC/DC. Questo dispositivo è caratterizzato da un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di surriscaldamento l’attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento, riprende il normale funzionamento. La bobina è adatta per l'uso con cavi di rame flessibili da 0,2 a 1,25 mm², con una tensione nominale minima di 300/600 V e temperatura minima di 75 °C. È disponibile anche una versione con convertitore di tensione esterno per alimentazioni da 480 a 525 V. La bobina YO si integra perfettamente con gli interruttori Tmax XT, garantendo un'affidabile funzione di sgancio in caso di necessità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED FOR PERMANENT SERVICE 110..240V AC- 110..250V DC FOR WITHDRAWABLE XT6

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

SHUNT apertura per interruttori XT6 110-240V AC/DC uso permanente