Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104925R1
Cod. Produttore
1SDA104925R1
Cod. EAN
8015644070175

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione di servizio: 24...60 V AC/DC
  • Tipo: Bobina di apertura cablata/non cablata
  • Compatibilità: Interruttori XT5 - XT6
  • Dimensione filo: 0,2 mm² ... 1,25 mm²
  • Corrente nominale filo: AWG 24...16
  • Coppia di serraggio: 0,5 - 0,6 Nm
  • Protezione: Contro surriscaldamento

Documentazione tecnica

YO è uno sganciatore di apertura cablato e non cablato progettato per interruttori fissi o rimovibili delle serie XT5 e XT6. Questo accessorio elettrico è compatibile con tensioni di alimentazione da 24 a 60 VAC/DC, con una specifica indicazione di utilizzo per tensioni tra 480 e 525 V. Il dispositivo consente l’apertura del circuito in modo affidabile, sia in versione cablata che non cablata, garantendo un funzionamento sicuro e stabile. È dotato di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di sovraccarico temporaneo, l’attuatore si spegne automaticamente per un periodo di raffreddamento, riprendendo poi il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera dopo almeno 5 minuti di inattività o modalità di mantenimento. L’installazione prevede l’uso di conduttori in rame flessibile con isolamento minimo a 300/600 V e temperatura minima di 75 °C, con dimensioni variabili a seconda della configurazione cablata o non cablata. Questo sganciatore rappresenta un componente essenziale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli interruttori della serie Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE FOR PERMANENT SERVICE 24...60V AC-DC XT5-XT6

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Shunt apertura XT5-XT6 24-60V AC/DC per impianti industriali